Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EZP3 hylsykärki 1/2-vetoinen 17 mm: n kuusiokanta | AA9RZH

WESTWARD 1EZP3 kantapää 1/2 käyttö 17mm kuusio

Varastossa
Tuote: AA9RZH Malli: 1EZP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus2.375 "
Bit tyyliHex
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lisäyksen pituus2-3 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko17mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 1EZN7 hylsykärki 1/2-käyttöinen 6 mm kuusiokanta | AA9RZC 1EZN72.375 "MustaoksidiAlloy Steel3.5 "metrinen66mm€19.98
WESTWARD 1EZN8 hylsykärki 1/2-asento 8 mm kuusiokanta | AA9RZD 1EZN82.375 "MustaoksidiAlloy Steel3.5 "metrinen88mm€19.61
WESTWARD 1EZP8-hylsykärki 1/2-asema 9/16 tuuman kuusikulmainen AA9RZN 1EZP85.875 "MustaoksidiAlloy Steel7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€29.06
WESTWARD 20HW98 hylsykärki 1/2-käyttöinen 9 mm kuusiokanta AF6TTG 20HW981.187 "Täysi puolaChrome Vanadium2.5 "metrinen99mm€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EZP3 kantapää 1/2 käyttö 17mm kuusio
€26.81 / yksikkö