SQUARE D QO-sarjan pienoisvirtakatkaisijat, plug-on


Suodattaa
ILMA @ 48VDC: 5kA , Syvyys: 2.91 "
TyyliMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäLeveysILMA @ 240 VACHinta (ei alv)
A
QO3501021
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake3"-€557.42
B
QO250
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€88.65
C
QO340VH
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake2.25 "-€504.56
D
QO160
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Laatikon korvake0.75 "10kA€47.87
B
QO250VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake1.5 "-€224.61
E
QO150
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Laatikon korvake0.75 "10kA€43.80
F
QO3401021
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake3"-€540.09
A
QO3601021
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake3"-€540.09
B
QO260VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake1.5 "-€235.38
B
QO270VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake1.5 "-€359.81
G
QO370
2AWG240 VAC10kA8AWG3Laatikon korvake2.25 "10kA€557.98
H
QO2701021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake2.25 "-€473.31
I
QO140
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€47.71
D
QO135
2AWG120 / 240 VAC-8AWG1Ruuvikiinnike0.75 "-€47.87
H
QO2501021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake2.25 "-€395.27
B
QO270
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€239.51
B
QO240
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€82.79
B
QO240VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake1.5 "-€261.86
H
QO2601021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake2.25 "-€394.85
J
QO335
2AWG240 VAC-8AWG3Ruuvikiinnike2.25 "-€266.74
K
QO170
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Laatikon korvake0.75 "10kA€120.05
F
QO3701021
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake3"-€622.91
C
QO350VH
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake2.25 "-€504.56
B
QO245
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake1.5 "-€93.96
C
QO360VH
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake2.25 "-€501.97
H
QO2401021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Laatikon korvake2.25 "-€361.91
L
QO350
2AWG240 VAC10kA8AWG3Laatikon korvake2.25 "10kA€352.55
M
QO345
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake2.25 "-€269.39
B
QO260
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€80.33
C
QO370VH
2AWG240 VAC-8AWG3Laatikon korvake2.25 "-€648.81
N
QO380
2/0240 VAC10kA4AWG3Laatikon korvake2.25 "10kA€652.16
O
QO2100
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Ruuvikiinnike1.5 "10kA€288.91
O
QO2110
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€627.11
P
QO280
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€268.16
Q
QO2125
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€667.29
P
QO290
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Laatikon korvake1.5 "10kA€308.48
R
QO3100
2/0240 VAC-4AWG3Laatikon korvake2.25 "-€503.63
S
QO390
2/0240 VAC10kA4AWG3Laatikon korvake2.25 "10kA€538.13
T
QO2801021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Laatikon korvake2.25 "-€553.90
U
QO3801021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Laatikon korvake3"-€685.95
T
QO21001021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Laatikon korvake2.25 "-€639.94
O
QO280VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Laatikon korvake1.5 "-€509.08
V
QO390VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Laatikon korvake2.25 "-€720.83
V
QO3100VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Laatikon korvake2.25 "-€717.08
W
QO31001021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Laatikon korvake3"-€707.92
O
QO2100VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Laatikon korvake1.5 "-€495.97
O
QO290VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Laatikon korvake1.5 "-€428.40
V
QO380VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Laatikon korvake2.25 "-€720.83
X
QO115HM
8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€46.96
Y
QO325VH
8AWG240 VAC-14AWG3Ruuvikiinnike2.25 "-€504.56
Z
QO120HM
8AWG120 VAC10kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "10kA€51.84
Y
QO320VH
8AWG240 VAC-14AWG3Ruuvikiinnike2.25 "-€501.97
A1
QO220VH
8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG2Ruuvikiinnike1.5 "22kA€198.58
A1
QO210
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Ruuvikiinnike1.5 "-€93.95
B1
QO1520
8AWG120 / 240 VAC-14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "-€145.85
A1
QO215VH
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Ruuvikiinnike1.5 "-€198.58
C1
QO130VH
8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Ruuvikiinnike0.75 "22kA€99.23
D1
QO220PL
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Ruuvikiinnike1.5 "-€829.19
E1
QO1151021
8AWG120 VAC-14AWG1Ruuvikiinnike1.5 "-€340.70
E1
QO1101021
8AWG120 VAC-14AWG1Ruuvikiinnike1.5 "-€306.42
F1
QO320
8AWG240 VAC10kA14AWG3Ruuvikiinnike2.25 "10kA€385.56

QO-sarjan pienoisvirtakatkaisijat, plug-on

Neliön D QO -sarjan pienoiskatkaisijat ovat HACR- ja kytkentäkäyttöisiä pistorasiakytkimiä, jotka toimivat 120/240 VAC: n jännitteellä 10kA tai 22kA keskeytyskapasiteetilla. Niitä käytetään QO-kuormituskeskuksissa, CSED-levyissä ja NQOD-paneelilevyissä ylikuormitukseen ja oikosulkusuojaukseen. Näissä UL-listatuissa ja CSA-sertifioiduissa katkaisimissa on Visi-Trip-ilmaisin, joka ilmaisee laukaisun visuaalisesti, kun kahva napsahtaa keskiasentoon ja korvakeliittimiin 14 AWG: n ja 300 kcmil: n kokoisten johtojen sijoittamiseksi. Nämä katkaisijat ovat saatavilla AFCI-, HIC-, suurmagneettisissa, PowerLink-, shuntti-, vakio- ja tandem-laukaisuvaihtoehdoissa, ja ne voivat tarjota pitkäaikaisia, hetkellisiä tai molempia LI-laukaisutoimintoja. Näitä pistorasiakytkimiä on saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?