Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EZP8-hylsykärki 1/2-asema 9/16 tuuman kuusikulmainen AA9RZN

WESTWARD 1EZP8 kantapää 1/2 käyttö 9/16 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AA9RZN Malli: 1EZP8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€29.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus5.875 "
Bit tyyliHex
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lisäyksen pituus5-7 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko9 / 16 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 1EZN7 hylsykärki 1/2-käyttöinen 6 mm kuusiokanta | AA9RZC 1EZN72.375 "MustaoksidiAlloy Steel3.5 "metrinen66mm€19.98
WESTWARD 1EZN8 hylsykärki 1/2-asento 8 mm kuusiokanta | AA9RZD 1EZN82.375 "MustaoksidiAlloy Steel3.5 "metrinen88mm€19.61
WESTWARD 1EZP3 hylsykärki 1/2-vetoinen 17 mm: n kuusiokanta | AA9RZH 1EZP32.375 "MustaoksidiAlloy Steel3.5 "metrinen17mm17mm€26.81
WESTWARD 20HW98 hylsykärki 1/2-käyttöinen 9 mm kuusiokanta AF6TTG 20HW981.187 "Täysi puolaChrome Vanadium2.5 "metrinen99mm€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EZP8 kantapää 1/2 käyttö 9/16 tuuman kuusio
€29.06 / yksikkö