Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1CLJ7 -ruuvimeisseli # 1 kokonaispituus 8 1/2 tuumaa Rd | AA9DKJ

WESTWARD 1CLJ7 Neliömäinen ruuvimeisseli #1 Kokonaispituus 8 1/2 tuumaa Rd

Varastossa
Tuote: AA9DKJ Malli: 1CLJ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoilu3-puolinen
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus8.5 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusVarren materiaaliVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2MXF1 -ruuvimeisseli S1 kärki 8 1/4 tuuman pituus | AC2UMH 2MXF1Kromivarsi, musta oksidikärkiTyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla8.25 "SVCM-seosterästä#1€3.10
WESTWARD 2MXF2 -ruuvimeisseli S2 kärki 8 1/4 tuuman pituus | AC2UMJ 2MXF2Kromivarsi, musta oksidikärkiTyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla8.25 "SVCM-seosterästä#2€13.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1CLJ7 Neliömäinen ruuvimeisseli #1 Kokonaispituus 8 1/2 tuumaa Rd
€5.03 / yksikkö