Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2MXF1 -ruuvimeisseli S1 kärki 8 1/4 tuuman pituus | AC2UMH

WESTWARD 2MXF1 Neliömäinen ruuvimeisseli S1 kärki 8 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2UMH Malli: 2MXF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus8.25 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0958
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusVarren materiaaliVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 1CLJ7 -ruuvimeisseli # 1 kokonaispituus 8 1/2 tuumaa Rd | AA9DKJ 1CLJ7kromi3-puolinenAsetaatti8.5 "Teräs#1€5.03
WESTWARD 2MXF2 -ruuvimeisseli S2 kärki 8 1/4 tuuman pituus | AC2UMJ 2MXF2Kromivarsi, musta oksidikärkiTyyny GripAsetaatti w / tyynykahvalla8.25 "SVCM-seosterästä#2€13.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2MXF1 Neliömäinen ruuvimeisseli S1 kärki 8 1/4 tuuman pituus
€3.10 / yksikkö