Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 176067 Itsekiinnittyvä hihna 3/4 x 12 1/2 jaardia Oranssi | AE4DGD 5JLJ2

VELCRO 176067 Itsekiinnittyvä hihna 3/4 x 12 1/2 jaard oranssi

Varastossa
Tuote: AE4DGD Malli: 176067Ristiviite: 5JLJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBack-to-Back -hihna
TaustamateriaaliPolypropeeni, nailon
VäriOranssi
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus12 1/2 kuukausi
MuotoLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus14 psi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5806102800
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nippujen johdot tai kaapelit turvallisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeikkauslujuusLeveysHinta
VELCRO 189755 Itsekiinnittyvä hihna L 1/2 tuumaa x 25 jaardia musta | AE4DEL 5JLE2 189755Musta25 yd.23 psi1 / 2 "€56.45
VELCRO 189645 Itsekiinnittyvä hihna W 3/4 tuumaa x 25 jaardia musta | AE4DEM 5JLE3 189645Musta25 yd.23 psi3 / 4 "€71.39
VELCRO 176064 Itsekiinnittyvä hihna W 3/4 tuumaa x 25 jaardia punainen | AE4DEN 5JLE4 176064punainen25 yd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189811 Itsekiinnittyvä hihna W 3/4 tuumaa x 25 jaardia valkoinen | AE4DEP 5JLE5 189811Valkoinen25 yd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176062 Itsekiinnittyvä hihna W 3/4 tuumaa x 25 jaardin sininen | AE4DEQ 5JLE6 176062sininen25 yd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176067 Tarttuva hihna W3/4 x 25 jaardia oranssi | AE4DER 5JLE7 176067Oranssi25 yd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189590 Itsekiinnittyvä hihna W 1 tuumaa x 25 jaardia musta | AE4DET 5JLE8 189590Musta25 yd.23 psi1"€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 176067 Itsekiinnittyvä hihna 3/4 x 12 1/2 jaard oranssi
€32.84 / yksikkö