WESTWARD 19YE35 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXR

WESTWARD 19YE35 hitsauskaapeli 1/0 Awg 100 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXR Malli: 19YE35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko1/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet150
Maks. Jännite600
Wire Gauge1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2891
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE06 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWK 19KY0610ft.€73.15
WESTWARD 19YE07 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWL 19KY0725ft.€182.84
WESTWARD 19YE33 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXP 19KY3310ft.€68.89
WESTWARD 19YE34 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXQ 19KY3425ft.€172.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE35 hitsauskaapeli 1/0 Awg 100 jalkaa pituus punainen
€685.26 / yksikkö