Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YE33 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXP

WESTWARD 19YE33 hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXP Malli: 19YE33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko1/0 AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet150
Maks. Jännite600
Wire Gauge1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)1.07
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE06 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWK 19KY0610ft.€73.15
WESTWARD 19YE07 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWL 19KY0725ft.€182.84
WESTWARD 19YE34 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXQ 19KY3425ft.€172.76
WESTWARD 19YE35 -hitsauskaapeli 1/0 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXR 19KY35100ft.€685.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE33 hitsauskaapeli 1/0 Awg 10 jalkaa pituus punainen
€68.89 / yksikkö