Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YD99 -hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWD

WESTWARD 19YD99 hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LWD Malli: 19YD99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko2AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus10ft.
Maks. Vahvistimet94
Maks. Jännite600
Wire Gauge2AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.093
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YE01 -hitsauskaapeli 2 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWE 19KY0125ft.€129.07
WESTWARD 19YE27 -hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalkaa punainen | AF6LXH 19KY2710ft.€50.02
WESTWARD 19YE28 Hitsauskaapeli 2 Awg 25 jalkaa Punainen | AF6LXJ 19KY2825ft.€124.66
WESTWARD 19YE29 -hitsauskaapeli 2 Awg 100 jalkaa punainen | AF6LXK 19KY29100ft.€483.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YD99 hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalkaa pituus musta
€50.60 / yksikkö