BUSSMANN 170E-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliön muotoiset runkosulakkeet , Mfr. Sarja: 170E , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Veitsen terä , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvostelueräHinta (ei alv)
A
170E3917
-Sulake€1,520.65
A
170E9568
-Sulake€2,292.19
B
170E3586
-Sulake€828.72
C
170E8176
1kATerän sulake€3,952.43
A
170E3950
20ATerän sulake€1,084.08
A
170E5208
50ASulake€467.44
D
170E5828-U
50ATerän sulake€681.24
A
170E3942
63ASulake€1,234.34
E
170E3956
80ASulake€1,234.34
A
170E3845
80ATerän sulake€223.63
A
170E4470
100ATerän sulake€552.24
A
170E2161
100ASulake€263.70
A
170E3945
125ATerän sulake€985.95
A
170E5450-U
125ASulake€1,083.18
F
170E5451-U
160ATerän sulake€882.99
A
170E3587
160ASulake€918.23
G
170E9713
375kATerän sulake€1,381.57
D
170E6140
400ASulake€515.59
A
170E9498
500ATerän sulake€4,611.94
H
170E8078
550ATerän sulake€581.57
I
170E8810
600ASulake€1,099.29
A
170E9187
630ASulake€993.41
J
170E9180
700ASulake€917.91
A
170E9612
800ATerän sulake€1,364.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?