WESTWARD 19YE29 -hitsauskaapeli 2 Awg 100 jalkaa punainen | AF6LXK

WESTWARD 19YE29 hitsauskaapeli 2 Awg 100 jalkaa pituus punainen

Varastossa
Tuote: AF6LXK Malli: 19YE29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko2AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väripunainen
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet94
Maks. Jännite600
Wire Gauge2AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9305
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YD99 -hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LWD 19 YD9910ft.€50.60
WESTWARD 19YE01 -hitsauskaapeli 2 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LWE 19KY0125ft.€129.07
WESTWARD 19YE27 -hitsauskaapeli 2 Awg 10 jalkaa punainen | AF6LXH 19KY2710ft.€50.02
WESTWARD 19YE28 Hitsauskaapeli 2 Awg 25 jalkaa Punainen | AF6LXJ 19KY2825ft.€124.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YE29 hitsauskaapeli 2 Awg 100 jalkaa pituus punainen
€483.97 / yksikkö