Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YD94 -hitsauskaapeli 6 Awg 25 jalan pituus musta | AF6LVY

WESTWARD 19YD94 hitsauskaapeli 6 Awg 25 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF6LVY Malli: 19YD94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko6AWG
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliNeopreenikumi
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet37
Maks. Jännite600
Wire Gauge6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 19YD93 -hitsauskaapeli 6 Awg 10 jalan pituus musta | AF6LVX 19 YD9310ft.€20.50
WESTWARD 19YD95 -hitsauskaapeli 6 Awg 100 jalan pituus musta | AF6LVZ 19 YD95100ft.€206.78
WESTWARD 19YE21 -hitsauskaapeli 6 Awg 10 jalan pituus punainen | AF6LXB 19KY2110ft.€19.87
WESTWARD 19YE22 -hitsauskaapeli 6 Awg 25 jalan pituus punainen | AF6LXC 19KY2225ft.€50.02
WESTWARD 19YE23 -hitsauskaapeli 6 Awg 100 jalan pituus punainen | AF6LXD 19KY23100ft.€193.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YD94 hitsauskaapeli 6 Awg 25 jalkaa pituus musta
€51.88 / yksikkö