WESTWARD 19YD61 Akkukaapeli 3/0 Gauge 25 Feet Musta | AG9EVM

WESTWARD 19YD61-akkukaapeli, 3/0, 25 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG9EVM Malli: 19YD61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun hyppyjohto
LiitäntämateriaaliKupari
Eristys tyyppiTPR
Pituus300 "
Maks. Vahvistimet239
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Jännite60V
Langan väriMusta
Langan koko3/0 g.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3045
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)5.4
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. VahvistimetLangan väriLangan kokoHinta
WESTWARD 19YD39 -akkujohto 8-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUP 19 YD39120 "24Musta8 ga.€12.63
WESTWARD 19YD40 -akkujohto 8-mittari 25 jalkaa musta | AG9EUQ 19 YD40300 "24Musta8 ga.€45.71
WESTWARD 19YD41 -akkujohto 8 Gauge 100 jalkaa musta | AG9EUR 19 YD411200 "24Musta8 ga.€164.23
WESTWARD 19YD42 -akkujohto 6-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUT 19 YD42120 "37Musta6 ga.€26.36
WESTWARD 19YD43 -akkujohto 6-mittari 25 jalkaa musta | AG9EUU 19 YD43300 "37Musta6 ga.€71.39
WESTWARD 19YD44 -akkujohto 6-mittari 100 jalkaa musta | AG9EUV 19 YD441200 "37Musta6 ga.€256.08
WESTWARD 19YD45 -akkujohto 4-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUW 19 YD45120 "60Musta4 ga.€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YD61-akkukaapeli, 3/0, 25 jalkaa musta
€292.22 / yksikkö