BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Mini-sarjan rotaattori


Benchmark Scientific Roto-Mini -sarjan pyörivät sekoittimet sopivat ihanteellisesti sisällön sekoittamiseen laboratorioissa. Ne soveltuvat nukleiinihappojen puhdistamiseen, uudelleensuspendointiin, histokemiaan, proteiinien sitomiseen ja hybridisaatiosovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
R2020-E
Kliininen rotaattori€463.58
Tarjouspyyntö
B
R2024
Kliininen rotaattori€557.24
Tarjouspyyntö
A
R2020
Kliininen rotaattori€463.58
Tarjouspyyntö
B
R2024-E
Laboratoriosekoitin€557.24

Ominaisuudet

  • Benchmark Scientific Roto-Mini -sarjan pyörivät sekoittimet sisältävät helposti vaihdettavat putkien pidikkeet, joihin mahtuu 0.5–50 ml:n putket.
  • Käyttäjät voivat säätää näiden putkirotaattorien liikettä pystysuorasta (päästä toiseen) vaakasuoraan (rullaus- tai hybridisaatiotyyliin) sekoittamiseen.
  • Benchmark Scientific R2020-E sen kiinteä nopeus on 24 rpm, kun taas Benchmark Scientific R2024-E nopeudet vaihtelevat välillä 5 - 70 rpm.
  • Näiden putkirotaattorien mukana tulee 2 pakkausta R2020-1520 putken pidike joka sisältää 11 (1.5 / 2.0 ml) putkea, 2 pakkausta R2020-0507 putken pidike joka sisältää 5 (5 / 7 ml) putkea, 2 pakkausta R2020-150 putken pidike joka sisältää 5 (10/15 ml) putkea ja a R2020-500 putken pidike johon mahtuu 6 (50 ml) putkea.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Bechmark Scientific R2020-PCR-putken pidike: Tämä putken pidike, jossa on 12 PCR-liuskaa tai yksi PCR-levy, on asennettu näihin putkenrotaattoreihin PCR-astioiden sekoittamista varten.
  • Bechmark Scientific R2020-RP minikeinulava: Tämä keinuva alusta, jossa on kumimatto, on asennettu näihin putkien pyörittimiin sisällön keinuttamista varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden Benchmark Scientific Roto-Mini -sarjan pyörivien sekoittimien eri toiminnot?

  • Sekoitustoiminto: Pyöriminen ja värähtelyt lisäävät sekoitusta.
  • Taukotoiminto: Pyöriminen jaksottaisilla pysäytyksillä.
  • Kivitoiminto: Edestakaisin liike kevyellä keinuvalla liikkeellä kuten keinu.

Mikä on näiden putkirotaattorien jännite?

Nämä Benchmark Scientific Roto-Mini -sarjan pyörivät sekoittimet on varustettu EU-pistokkeella, jonka jännite on 230 V.

Mikä on näiden Benchmark Scientific Roto-Mini -sarjan pyörivien sekoittimien putkikapasiteetti?

Näihin putkien pyörittäjiin mahtuu 44 1.5/2.0 ml:n putkea, 20 15 ml:n putkea tai 6 50 ml:n putkea.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?