DAYTON Puhaltimet ilman moottoria, pyörän halkaisija 12-1/2


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 3450 , dBA @ 5 jalkaa: 90 , Syvyys: 20-1 / 8 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 5 , Purkausleveys (tuumaa): 4 , Korkeus: 26.63 " , Asunnon viimeistely: Luonnollinen , Imuläpimitta: 7" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottori HP: 3 , Kierto: CW , Tyyppi: Vähemmän moottoria , Pyörän halkaisija: 12 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 12.5 " , Leveys: 17 "
TyyliMalliKoteloHinta (ei alv)
A
45J508
Alumiini€1,192.12
A
45J502
Ruostumaton teräs€2,984.91

Puhaltimet ilman moottoria, pyörän halkaisija 12-1/2

Daytonin hihnakäyttöiset puhaltimet on suunniteltu tuottamaan korkeapaineista ilmavirtaa poistaakseen lämpimän tai kylmän ilman tuuletusaukkojen kautta. Ne soveltuvat kaasun poistamiseen, pneumaattiseen kuljetukseen, kemialliseen käsittelyyn, kuivaukseen ja ilmastointiin. Näissä puhaltimissa on alumiinivanteet, joissa on itsepuhdistuvat säteittäiset terät ja teräsrunko korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä puhaltimia, saatavana alumiinista ja teräksestä valmistetuista kotelomateriaaleista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?