Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH26 -rasvakytkin 19/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGM

WESTWARD 19XH26 rasvaliitin 19/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f)

Varastossa
Tuote: AF6LGM Malli: 19XH26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-leukainen rasvakytkin
Yhteys1/8 "FNPT
Max. Paine6000 psi
Min. Murtumispaine10,000 psi
Koko19/32 "OD
Työpaine6000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)1.5
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 1ZTC8 -kytkin 7000 Psi 360 asteen kääntyvät | AB4QAW 1ZTC8Rasvakytkin7000 psi--€47.63
WESTWARD 19XH27 rasvakytkin 21/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGN 19XH273-leukainen rasvakytkin10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI€8.27
WESTWARD 45CT61 -rasvaliitin, 90 astetta, 3.44 tuumaa kokonaispituus, valkoinen, 6000 PSI Max. Paine | CU9XRP 45CT61Rasvakytkin---€31.17
WESTWARD 45FG40 rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä rasvapistoolien kanssa, 1/8 tuuman FNPT | CU9XVL 45FG40Rasvakytkin---€11.04
WESTWARD 45FG51 -rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä käsikäyttöisten rasvapistoolien kanssa | CU9XVM 45FG51Rasvakytkin---€23.03
WESTWARD 45FG54 -rasvaliitin, 5/8 tuumaa, käytä 5/8 tuuman painikepään rasvaliittimien kanssa | CU9XVN 45FG54Rasvakytkin---€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH26 rasvaliitin 19/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f)
€6.13 / yksikkö