BURNDY K2C -sarjan jaetut pultiliittimet


Suodattaa
Johtojen lukumäärä: 2
TyyliMalliRunkoleveysKorkeusKokonaispituusLeveys
A
K2C15
Liitetyt saappaat15.75 "1.19 "21 mm
Tarjouspyyntö
A
K2C17
Saapas kiinnitetty elastisella nilkalla36.4 "1.34 "4.14 "
Tarjouspyyntö
A
K2C17B1
Saapas kiinnitetty elastisella nilkalla15.8 "--
Tarjouspyyntö
A
K2C20B1
Joustava nilkka16.1 "1.92 "-
Tarjouspyyntö
A
K2C31
Lateksi elastinen37.6 "3.19 "6.3 "
Tarjouspyyntö
A
K2C22
Avaa nilkka8.26 "1.62 "5"
Tarjouspyyntö
A
K2C25B1
Tunneloitu elastinen7.87 "2.81 "-
Tarjouspyyntö
A
K2C28
Tunneloitu joustava ranne-3.45 "6.24 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?