Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH27 rasvakytkin 21/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGN

WESTWARD 19XH27 rasvaliitin 21/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f)

Varastossa
Tuote: AF6LGN Malli: 19XH27
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
€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-leukainen rasvakytkin
Yhteys1/8 "FNPT
Max. Paine10,000 psi
Min. Murtumispaine13,000 psi
Koko21/32 "OD
Työpaine10,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)2.5
Laivan leveys (cm)2.5
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 1ZTC8 -kytkin 7000 Psi 360 asteen kääntyvät | AB4QAW 1ZTC8Rasvakytkin7000 psi--€47.63
WESTWARD 19XH26 -rasvakytkin 19/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGM 19XH263-leukainen rasvakytkin6000 psi19/32 "OD6000 PSI€6.13
WESTWARD 45CT61 -rasvaliitin, 90 astetta, 3.44 tuumaa kokonaispituus, valkoinen, 6000 PSI Max. Paine | CU9XRP 45CT61Rasvakytkin---€31.17
WESTWARD 45FG40 rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä rasvapistoolien kanssa, 1/8 tuuman FNPT | CU9XVL 45FG40Rasvakytkin---€11.04
WESTWARD 45FG51 -rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä käsikäyttöisten rasvapistoolien kanssa | CU9XVM 45FG51Rasvakytkin---€23.03
WESTWARD 45FG54 -rasvaliitin, 5/8 tuumaa, käytä 5/8 tuuman painikepään rasvaliittimien kanssa | CU9XVN 45FG54Rasvakytkin---€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH27 rasvaliitin 21/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f)
€8.27 / yksikkö