Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45FG54 -rasvaliitin, 5/8 tuumaa, käytä 5/8 tuuman painikepään rasvaliittimien kanssa | CU9XVN

WESTWARD 45FG54 rasvaliitin, 5/8 tuumaa, käytä 5/8 tuuman painikepään rasvanippien kanssa

Varastossa
Tuote: CU9XVN Malli: 45FG54
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
€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 1ZTC8 -kytkin 7000 Psi 360 asteen kääntyvät | AB4QAW 1ZTC8Rasvakytkin7000 psi--€47.63
WESTWARD 19XH26 -rasvakytkin 19/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGM 19XH263-leukainen rasvakytkin6000 psi19/32 "OD6000 PSI€6.13
WESTWARD 19XH27 rasvakytkin 21/32 tuumaa 1/8 tuumaa Npt (f) | AF6LGN 19XH273-leukainen rasvakytkin10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI€8.27
WESTWARD 45CT61 -rasvaliitin, 90 astetta, 3.44 tuumaa kokonaispituus, valkoinen, 6000 PSI Max. Paine | CU9XRP 45CT61Rasvakytkin---€31.17
WESTWARD 45FG40 rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä rasvapistoolien kanssa, 1/8 tuuman FNPT | CU9XVL 45FG40Rasvakytkin---€11.04
WESTWARD 45FG51 -rasvaliitin, 1/2 tuumaa, käytettävä käsikäyttöisten rasvapistoolien kanssa | CU9XVM 45FG51Rasvakytkin---€23.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45FG54 rasvaliitin, 5/8 tuumaa, käytä 5/8 tuuman painikepään rasvanippien kanssa
€28.69 / yksikkö