SPEEDAIRE Kevään paluuletkukelat


Suodattaa
Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Lukitus , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliKokonaiskorkeusLaakeritTullimääräKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
437J24
12 39 / 64 "RasvatonKeskitaso11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€180.22
B
437J26
13 29 / 32 "RasvatonKeskitaso12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€223.51
B
437J25
13 29 / 32 "RasvatonKeskitaso12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€178.78
C
45 UZ32
13 57 / 64 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "€227.72
D
45 UZ36
13 57 / 64 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€228.82
Tarjouspyyntö
E
49AE04
15 9 / 32 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT3 / 8 "€289.34
B
437J28
15 9 / 32 "RasvatonKeskitaso13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€250.01
F
49AE05
15 9 / 32 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€294.25
F
49AE06
16 27 / 32 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€429.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?