Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19T233 pistorasian testeri 110 - 125vac | AA8TDE

WESTWARD 19T233 Vastaketesti 110 - 125vac

Varastossa
Tuote: AA8TDE Malli: 19T233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian testaaja
OsoitinLamppujen näyttö
Jännite110 - 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsoitineräHinta
WESTWARD 19T234 pistoketesteri Gfci 110 - 125vac kanssa | AA8TDF 19T234Lamput ja LED-näyttöAstian testaaja GFCI: llä€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19T233 Vastaketesti 110 - 125vac
€12.68 / yksikkö