Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19T234 pistoketesteri Gfci 110 - 125vac kanssa | AA8TDF

WESTWARD 19T234 pistoketesteri Gfci 110 - 125vac kanssa

Varastossa
Tuote: AA8TDF Malli: 19T234

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian testaaja GFCI: llä
OsoitinLamput ja LED-näyttö
Jännite110 - 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormavirta (6–9 mA GFCI: lle)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsoitineräHinta
WESTWARD 19T233 pistorasian testeri 110 - 125vac | AA8TDE 19T233Lamppujen näyttöAstian testaaja€12.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19T234 pistoketesteri Gfci 110 - 125vac kanssa
€18.39 / yksikkö