Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1 / 4 In | AA8BWR

WESTWARD 16Y562 Kiinnitysjyrsinterä, hiilikärki, 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BWR Malli: 16Y562

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Leikkausdia.1-1 / 4 "
Leikkauspituus1 / 2 "
Leikkauksen syvyys1/2 tuumaa
Huilun pituus1 / 2 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.875 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1.375 "
AlaluokkaSuora reitittimen kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y563 Jyrsinkoneen kovametallikiinnitys 1/2 tuumaa | AA8BWT 16Y5631 / 2 "9 / 16 "9 / 16 "2 1 / 16 "1.5 "€14.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y562 Kiinnitysjyrsinterä, hiilikärki, 1-1/4 tuumaa
€27.44 / yksikkö