Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y563 Jyrsinkoneen kovametallikiinnitys 1/2 tuumaa | AA8BWT

WESTWARD 16Y563 Kiinnitysjyrsin, kovametalli, kallistettu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BWT Malli: 16Y563

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Leikkausdia.1 / 2 "
Leikkauspituus9 / 16 "
Leikkauksen syvyys9/16 tuumaa
Huilun pituus9 / 16 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 1 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1.5 "
AlaluokkaSuora reitittimen kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 16Y562 Mortising Router Bit Carbon Tipped 1-1 / 4 In | AA8BWR 16Y5621-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "1.375 "€27.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y563 Kiinnitysjyrsin, kovametalli, kallistettu 1/2 tuumaa
€14.27 / yksikkö