Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 69341 Vuodonilmaisin, typpi, elektroninen | AC7DUT 38D902

YELLOW JACKET 69341 Vuototunnistin, typpi, elektroninen

Varastossa
Tuote: AC7DUT Malli: 69341Ristiviite: 38D902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotoilmaisin
Herkkyys vuodessa0.2 oz. / Vuosi
TyyppiTyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (0.2 oz. / Vuosi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 69336 Vuodonilmaisin, UV | AA2JTC 10M819 69336Kylmäaine€885.45
KELTAINEN TAKKI 69354 Vuodonilmaisimen anturi | AA2JTD 10M820 69354Kylmäaine€485.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 69341 Vuototunnistin, typpi, elektroninen
€559.99 / yksikkö