RULAND MANUFACTURING SC -sarjan akselikaulukset


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Palojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 350 astetta F , Tyyppi: Aseta ruuvi
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Aseta ruuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Suorittaa loppuunSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A
SC-36-F
1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350-astetta FMustaoksidi2.25 "€5.51
A
SC-27-F
3 / 8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350-astetta FMustaoksidi1-11 / 16 "€3.50
B
SC-22-SS
3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350-astetta FKirkas1.375 "€8.15
C
SC-12-F
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---€0.87
D
SC-12-P
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185-astetta F-3 / 4 "€1.71
B
SC-18-SS
5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350-astetta FKirkas1.125 "€5.58

SC -sarjan akselikaulukset

Ruland Manufacturing SC -sarjan akseliholkit soveltuvat väliin, ohjaamiseen, pysäyttämiseen ja komponenttien kohdistamiseen sovelluksissa, joissa kaulukset poistetaan tai sijoitetaan uudelleen harvoin. Ne on kiinnitetty akselin ympärille ketjupyörien, laakerien, moottorin komponenttien ja vaihdekokoonpanojen pitämiseksi paikoillaan. Nämä kaulukset on päällystetty kirkkaalla / mustalla oksidiviimeistelyllä kiiltävän ulkonäön saamiseksi, ja ne kestävät lämpötiloja -40 - 350 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaulusvaihtoehtoja, joita on saatavana teräs-, alumiini- ja asetaalimuoviversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?