Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13X049 Hydraulinen rasvanippa | AA6GFE

WESTWARD 13X049 hydraulinen rasvaliitin

Varastossa
Tuote: AA6GFE Malli: 13X049

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvakytkin
Asennuspää (tuumaa)1/8 FNPT
Tuloaukko1 / 8 "NPT
MateriaaliTeräs
Max. Paine7500 psi
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliMax. PaineTyyppiPkg. MääräHinta
Hydraulinen rasvakytkin WESTWARD 5NUE6 | AE4XQR 5NUU64-leukainen hydrauliliitin pallotarkastuksellaTeräs ja nitriilikumi10,000 psi4 leuka1€5.96
Hydraulinen rasvakytkin WESTWARD 5NUE7 - 5 kpl pakkaus | AE4XQT 5NUU74-leukainen hydrauliliitin pallotarkastuksellaTeräs ja nitriilikumi10,000 psi4 leuka5€29.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13X049 hydraulinen rasvaliitin
€18.89 / yksikkö