Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hydraulinen rasvakytkin WESTWARD 5NUE7 - 5 kpl pakkaus | AE4XQT

WESTWARD 5NUE7 Hydraulinen rasvaliitin – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4XQT Malli: 5NUE7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-leukainen hydrauliliitin pallotarkastuksella
VäriValkoinen sinkitty
Asennuspää (tuumaa)1/8 FNPT
MateriaaliTeräs ja nitriilikumi
Max. Paine10,000 psi
Käyttöpaine6000 psi
Tyyppi4 leuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliMax. PaineTyyppiHinta
WESTWARD 13X049 Hydraulinen rasvanippa | AA6GFE 13X049RasvakytkinTeräs7500 psiHydraulinen€18.89
Hydraulinen rasvakytkin WESTWARD 5NUE6 | AE4XQR 5NUU64-leukainen hydrauliliitin pallotarkastuksellaTeräs ja nitriilikumi10,000 psi4 leuka€5.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE7 Hydraulinen rasvaliitin – 5 kpl pakkaus
€29.07 /pakkaus