Lincoln Electric K2696-1 kädessä pidettävää vuosydänhitsauskonetta käytetään sen mukavuuden ja tehokkuuden vuoksi metallien liittämisessä. Sillä on laaja käyttö rakennus-, autokorjaus-, laivanrakennus- ja valmistusteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Lincoln Electric K2696-1 kädessä pidettävässä vuosydänhitsauskoneessa on yksivaiheinen virtalähde, mikä varmistaa tehokkaat ja luotettavat hitsaustoiminnot.
- Sen mukana tulee MIG/Flux-ydinpistooli, toimiva kaapeli, jossa on puristin ja näyterulla täytelankaa, jotka tarjoavat käyttäjille kaiken, mitä tarvitaan aloittamiseen.
- Tämän kädessä pidettävän vuosydänhitsauskoneen ampeeriluokitukset vaihtelevat välillä 30 - 125 A ja se sopii erilaisiin hitsausvaatimuksiin herkästä työstä raskaisiin tehtäviin.
- Sen käyttösuhde on 20 % 90 A:lla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden pitkien hitsausjaksojen aikana.
- Tämä hitsaaja tukee 0.030 - 0.035 tuuman lankojen halkaisijaa ja tarjoaa joustavuutta mukautua erilaisiin hitsaussovelluksiin ja -materiaaleihin.
- Se on varustettu kaasuttomalla suuttimella, mikä eliminoi ulkoisen suojakaasun tarpeen, joten se soveltuu ulko- ja etähitsausskenaarioihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä on täytekaarihitsaus?
A. Flux-core-kaarihitsaus (FCAW) on hitsausprosessi, jossa käytetään jatkuvasti syötettyä elektrodilankaa, jossa on virtausydin. Tämä lanka toimii sekä elektrodina että suojakaasun lähteenä. Kun lanka saa jännitteen, se muodostaa sähkökaaren, joka sulattaa langan ja vuosydämen. Flux tuottaa kaasuja, jotka suojaavat sulaa metallia ilmakehän epäpuhtauksilta ja varmistavat puhtaan hitsin.
K. Mikä on tämän hitsauskoneen käyttömäärä ja miksi se on tärkeää?
V. Lincoln Electric K2696-1:n käyttösuhde on 20 % 90 A:lla. Käyttöjakso ilmaisee, kuinka kauan hitsaaja voi toimia jatkuvasti tietyllä ampeerimäärällä ennen kuin sen on jäähdyttävä. Nämä tiedot ovat tärkeitä ylikuumenemisen estämiseksi ja hitsauslaitteen luotettavuuden varmistamiseksi pitkäaikaisen käytön aikana.
K. Mitkä ovat tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat käytettäessä tätä hitsauskonetta?
A. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää hitsattaessa. Varmista työtilan asianmukainen tuuletus, käytä asianmukaisia henkilösuojaimia (PPE) ja ole tietoinen hitsaukseen liittyvistä sähkövaaroista ja mahdollisista palovaaroista.