Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P512 Masons Line 300 jalkaa oranssi kierretty nailon | AA6AXX

WESTWARD 13P512 Masons Line 300 jalkaa oranssia kierrettyä nylonia

Varastossa
Tuote: AA6AXX Malli: 13P512

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaamuurarien linja
VäriOranssi
rakentaminenKierretty nailon
Pituus300ft.
Palojen lukumäärä1
Koko300 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kulutus- ja alkalinkestävä, rakennettu elastisuus eliminoi painumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P512 Masons Line 300 jalkaa oranssia kierrettyä nylonia
€16.77 / yksikkö