Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-2022-16 holkkilaakeri 1 1/4 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNL 2 MTH7

IGUS GSI-2022-16 Holkkilaakeri 1 1/4 sis x 1 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TNL Malli: GSI-2022-16Ristiviite: 2MTH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus1"
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.1-13 / 32 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvTemp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-2022-20 holkkilaakeri 1 1/4 Id x 1 1/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLJ 2MTA7 YTE-2022-201.25 "37,700-149 - 485 astetta2€55.35
IGUS GSI-2022-12 holkkilaakeri 1 1/4 Id x 3/4 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TNK 2MTH6 GSI-2022-123 / 4 "12,000-40 - 266 astetta3€37.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-2022-16 Holkkilaakeri 1 1/4 sis x 1 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus
€30.33 /pakkaus