Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg AA4XYR

WESTWARD 13H894 Crimper Kuusikulmio Manuaalinen 10-1/0 Awg

Varastossa
Tuote: AA4XYR Malli: 13H894
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
€118.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Säädettävämanuaalinen
Koko10-1 / 0 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiKumi
Kokonaispituus15.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet -käyttöopas | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropeeni7.5 "€35.69
WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGKumi24.875 "€232.48
WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manuaalinen 7-17 Awg AA4XYT 13H8957-17 AWGTPR9"€52.29
WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10-20 Awg AA4XYU 13H89610-20 AWGTPR9"€26.00
WESTWARD 22UN74 Crimper Muovikastelu 10-22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22UN7410-22 AWGMuovi kastettu9.5 "€35.53
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 - 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510-22 AWGPVC9.625 "€38.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H894 Crimper Kuusikulmio Manuaalinen 10-1/0 Awg
€118.69 / yksikkö