HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.150.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6x3 jalkaa | AA8RCX 19NN58

APPROVED VENDOR U20170.150.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8RCX Malli: U20170.150.3600Ristiviite: 19NN58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.259
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.150.3600 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6x3 jalkaa
€155.79 / yksikkö