Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H877 Puristustyökalun räikkäopas 10-20 Awg AA4XXZ

WESTWARD 13H877 Puristustyökalu Räikkä Manuaalinen 10 - 20 Awg

Varastossa
Tuote: AA4XXZ Malli: 13H877

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty puristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko10-20 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTPR
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 13H876 Puristustyökalun räikkä 10-20 Awg AA4XXY 13H876polypropeeni€41.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H877 Puristustyökalu Räikkä Manuaalinen 10 - 20 Awg
€59.86 / yksikkö