Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H876 Puristustyökalun räikkä 10-20 Awg AA4XXY

WESTWARD 13H876 Puristustyökalun räikkä 10 - 20 Awg

Varastossa
Tuote: AA4XXY Malli: 13H876

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty puristustyökalu
Säädettävämanuaalinen
Koko10-20 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppipolypropeeni
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 13H877 Puristustyökalun räikkäopas 10-20 Awg AA4XXZ 13H877TPR€59.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H876 Puristustyökalun räikkä 10 - 20 Awg
€41.97 / yksikkö