Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A733 Linoleumiveitsi Kaareva Duragrip 8 In | AA4RDK

WESTWARD 13A733 Linoleumiveitsi, kaareva duragrip 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RDK Malli: 13A733

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinoleikkiveitsi
Terän vaihtoEi muutettavissa
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän tyyppiKaareva
Käsittele väriäMusta / sininen
Kahva materiaaliDura Grip
Kahvan tyyppiDura Grip PP ja TPR
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus8"
Kokonaispaksuus1-1 / 16 "
kokonaisleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1521
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8211924060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTerän materiaaliTerän tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusKokonaispaksuusHinta
WESTWARD 19G960 Linoleikkiveitsi kiinteä 8-1 / 4 tuuman lehtipuu | AA8PJN 19G9601.75 "Ruostumaton teräs2-puolinen apuohjelmaLuonnollinen lehtipuuPuuergonominen8.25 "1.125 "€11.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A733 Linoleumiveitsi, kaareva duragrip 8 tuumaa
€22.94 / yksikkö