Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN MSB 80 mekaaninen korkeustanko, 80 cm Max. Pituus, 1mm Luettavuus | CE8KNV

KERN AND SOHN MSB 80 mekaaninen korkeustanko, maks. 80 cm. Pituus, 1mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNV Malli: MSB 80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen korkeustanko
Kotelon leveys880mm
Syvyys330mm
Korkeus100mm
Housing DimensionX x 880 330 100 mm
Asunnon korkeus100 mm
Asunnon pituus330 mm
mittausalue800mm
luettavuus1 mm
Yksikötcm
Leveys880mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9121
Laivan korkeus (cm)8.5
Laivan pituus (cm)61.5
Laivan leveys (cm)13.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MSB 80 mekaaninen korkeustanko, maks. 80 cm. Pituus, 1mm luettavuus
€132.30 / yksikkö