Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19G960 Linoleikkiveitsi kiinteä 8-1 / 4 tuuman lehtipuu | AA8PJN

WESTWARD 19G960 linoleumiveitsi, kiinteä 8-1/4 tuuman kovapuu

Varastossa
Tuote: AA8PJN Malli: 19G960

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€11.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinoleikkiveitsi
Terän vaihtoEi muutettavissa
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppi2-puolinen apuohjelma
Käsittele väriäLuonnollinen lehtipuu
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiergonominen
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus8.25 "
Kokonaispaksuus1.125 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8211929060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTerän materiaaliTerän tyyppiKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusKokonaispaksuusHinta
WESTWARD 13A733 Linoleumiveitsi Kaareva Duragrip 8 In | AA4RDK 13A7332.5 "Korkea hiiliteräsKaarevaMusta / sininenDura GripDura Grip PP ja TPR8"1-1 / 16 "€22.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19G960 linoleumiveitsi, kiinteä 8-1/4 tuuman kovapuu
€11.21 / yksikkö