HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-sarjan yksinapainen kytkin, 15A, 20A


Suodattaa
Korkeus: 1.83 " , Pituus: 4.18 " , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG
TyyliMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
1201AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
B
1221PWAL
ManteliValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
C
1222AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty20 A21.49 "€22.89
C
1221AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
D
1221PWBK
MustaValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
E
1201 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
F
1221 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
G
1221PWB
RuskeaValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
H
1201B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
I
1221B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
J
1221GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
K
1201GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
L
1221PWGY
HarmaaValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
M
1221I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
N
1221PWI
NorsunluuValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
O
1201I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
P
1221PWLA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
Q
1221LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
R
1201LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
S
1221PWR
punainenValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
T
1221R
punainenSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15
U
1201W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€14.34
V
1221PWW
ValkoinenValmiiksi kytketty20 A11.3 "€18.23
W
1221W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€16.15

Hubbell - PRO-sarjan yksinapainen kytkin, 15A, 20A

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Hubbell-PRO-sarjan kytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on joko takana ja sivulla johdotettu tai esijohdotettu muotoilu johdotuksen optimoimiseksi. Näillä kytkimillä on kestomuovirakenne, sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20A, joissa on norsunluu, harmaa, vaalea manteli, manteli, ruskea, punainen, valkoinen ja musta väri Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3 -suuntaiset vaihtokytkimet saman sarjan sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?