Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10Z919 suutinsarja kovametalli | AA2RZH

WESTWARD 10Z919 Kovametallisuutinsarja

Varastossa
Tuote: AA2RZH Malli: 10Z919

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-Blaster-suutinsarja
CFM vaaditaan @ 80 PSI6.2
MateriaaliVolframikarbidia
suutin3 / 16 "
Koko3 / 16 "
Tyyppisuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8101998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 10Z918 Suutinsarja keraaminen | AA2RZG 10Z918Keraaminen€30.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10Z919 Kovametallisuutinsarja
€82.91 / yksikkö