APPROVED VENDOR 110 VAC tasainen merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.4mA , Sähköliitäntä: Uros 100-liitin , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliVäriKokoHinta (ei alv)
A
24M140
sininen12 mm: n asennusdia.€11.92
B
24M073
sininen8 mm: n asennusdia.€9.88
C
24M176
sininen16 mm: n asennusdia.€15.93
D
24M107
sininen10 mm: n asennusdia.€11.03
E
24M175
Vihreä16 mm: n asennusdia.€16.52
F
24M072
Vihreä8 mm: n asennusdia.€10.93
G
24M139
Vihreä12 mm: n asennusdia.€12.63
H
24M106
Vihreä10 mm: n asennusdia.€11.80
I
24M070
punainen8 mm: n asennusdia.€10.09
J
24M173
punainen16 mm: n asennusdia.€15.83
K
24M137
punainen12 mm: n asennusdia.€11.87
L
24M104
punainen10 mm: n asennusdia.€10.84
M
24M177
Valkoinen16 mm: n asennusdia.€16.52
N
24M108
Valkoinen10 mm: n asennusdia.€11.81
O
24M141
Valkoinen12 mm: n asennusdia.€12.69
P
24M074
Valkoinen8 mm: n asennusdia.€10.54
Q
24M071
Keltainen8 mm: n asennusdia.€10.17
R
24M174
Keltainen16 mm: n asennusdia.€15.84
S
24M138
Keltainen12 mm: n asennusdia.€11.85
T
24M105
Keltainen10 mm: n asennusdia.€10.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?