EATON Danfoss SPC1-16 -sarjan takaiskuventtiilit


Eaton Danfoss SPC1-16 -sarjan takaiskuventtiilit mahdollistavat useiden väliaineiden, kuten hydrauliöljyn, veden ja höyryn, virtauksen yhteen suuntaan ja estävät samalla takaisinvirtauksen. Ne ovat yhteensopivia nesteiden kanssa, mukaan lukien mineraaliöljyt, öljy ja SAE 10 -luokituksen mukaiset voiteluöljyt, joiden suodatus on suositeltua l....18/16/13, ihanteellinen käytettäväksi hydrauli- ja pneumaattisissa järjestelmissä.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-161055
€716.29
Tarjouspyyntö
A
02-112763
€700.22
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Näiden takaiskuventtiilien toimintamekanismi perustuu jousikuormitteiseen iskuventtiiliin.
  • Kun neste virtaa haluttuun suuntaan, se työntää iskuventtiilin auki, jolloin neste pääsee kulkemaan läpi.
  • Kun paine laskee, virtaus yrittää liikkua vastakkaiseen suuntaan tai pysähtyy.
  • Tämä saa takaiskuventtiilin jousen puristamaan ja tiivistämään iskuventtiilin, mikä estää nesteen virtauksen.

Ominaisuudet

  • Niissä on pilottiohjattu mekanismi, joka mahdollistaa väliaineen vapaan virtauksen tuloportista ulostuloportin kautta.
  • Ne koostuvat hylsystä, joka rajoittaa tai sallii virtauksen järjestelmässä, ja Buna-N-tiivisteistä, jotka kestävät öljyjä, kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja.
  • Ne on valmistettu alumiinista kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät -40 ja 120 celsiusasteen lämpötiloja.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin suuntaan takaiskuventtiili tulee asentaa?

Vaakasuora linja on suositeltava takaiskuventtiiliä asennettaessa, koska se minimoi painehäviön aiheuttaman takaisinvirtauksen mahdollisuuden.

Miksi takaiskuventtiileissä tarvitaan suodatusta?

Suodatettu neste vähentää ohjausventtiilin tukkeutumisriskiä, ​​varmistaa tasaisen nesteen virtauksen ja ylläpitää venttiilin tasaisen suorituskyvyn.

Mitä eroa on suoratoimisella ja pilottiohjatulla ohjausventtiilillä?

Suoratoimiset ohjausventtiilit estävät ylipaineen hydraulijärjestelmässä, kun taas pilottiohjatut säätöventtiilit säätelevät ja ylläpitävät järjestelmän painetta vaurioiden estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?