Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N563 Nopea teräs pyöreä säädettävä kuolla 1 tuuma 6 32 piki | AA2KLH

WESTWARD 10N563 nopea teräs, pyöreä säädettävä meistin 1 tuuman 6 32 nousu

Varastossa
Tuote: AA2KLH Malli: 10N563

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.1"
Piki32
Koko#6
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaVasemman käden lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusHinta
WESTWARD 10N557 Nopea teräs pyöreä säädettävä kupu 13/16 tuumaa 6 32 piki | AA2KLC 10N55713 / 16 "32#61 / 4 "€7.46
WESTWARD 10N559 Nopea teräs pyöreä säädettävä muotti 13/16 tuumaa # 10 24 piki | AA2KLE 10N55913 / 16 "24#101 / 4 "€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N563 nopea teräs, pyöreä säädettävä meistin 1 tuuman 6 32 nousu
€10.61 / yksikkö