Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10N557 Nopea teräs pyöreä säädettävä kupu 13/16 tuumaa 6 32 piki | AA2KLC

WESTWARD 10N557 nopea teräs, pyöreä säädettävä meistin 13/16 tuumaa 6 32 nousua

Varastossa
Tuote: AA2KLC Malli: 10N557

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki32
Koko#6
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaVasemman käden lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusHinta
WESTWARD 10N559 Nopea teräs pyöreä säädettävä muotti 13/16 tuumaa # 10 24 piki | AA2KLE 10N55913 / 16 "24#101 / 4 "€7.46
WESTWARD 10N563 Nopea teräs pyöreä säädettävä kuolla 1 tuuma 6 32 piki | AA2KLH 10N5631"32#63 / 8 "€10.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10N557 nopea teräs, pyöreä säädettävä meistin 13/16 tuumaa 6 32 nousua
€7.46 / yksikkö