Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E910 joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 22 mm, 6-pistevakio | AA2EDC

WESTWARD 10E910 Flex Socket 3/8 tuuman veto 22mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA2EDC Malli: 10E910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 3 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko22mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
Laivan korkeus (cm)5.35
Laivan pituus (cm)2.96
Laivan leveys (cm)2.96
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 10E906 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 8 mm 6 pisteen vakio | AA2ECY 10E9061 27 / 32 "8€7.56
WESTWARD 10E907 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 9 mm 6-pisteinen vakio | AA2ECZ 10E9071 27 / 32 "9€2.55
WESTWARD 10E908 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 20 mm 6 pisteen vakio | AA2EDA 10E9082 3 / 32 "20mm€3.26
WESTWARD 10E909 joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 21 mm, 6-pistevakio | AA2EDB 10E9092 3 / 32 "21mm€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E910 Flex Socket 3/8 tuuman veto 22mm 6 piste vakio
€3.44 / yksikkö