KEO Upotin, nopea teräs, 4 huilua, 82 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 82 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 4 , Palojen lukumäärä: 1 , Varren pituus: 1.25 " , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
51128
1-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön2.875 "3 / 4 "€198.21
A
51128 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€229.40
A
51148
1-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "€143.13
A
51148 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "€167.88
A
51348 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "€283.09
A
51348
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "€260.39
A
52008 tina
2"2"Tina3.25 "3 / 4 "€416.92
A
52008
2"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "€347.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?