LINCOLN 83369 Seuraajan kapasiteetti 55 gallonaa | AB4EKF 1XGP7

LINCOLN 83369 seuraaja 55 gallonaa Capacity

Varastossa
Tuote: AB4EKF Malli: 83369Ristiviite: 1XGP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeuraajaa
Koko55 lb
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Kokonaisdia.21-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 83369 seuraaja 55 gallonaa Capacity
€417.05 / yksikkö