Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D748 -porapuristinpuristin kiinteällä kulmalla 2-1 / 2 tuumaa | AA2CMJ

WESTWARD 10D748-porapuristinruuvi, jossa on kulma paikallaan 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CMJ Malli: 10D748

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa Vise kulmalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 10D749 Porakruuvipuristin, kulma 3 tuumaa | AA2CMK 10D749€134.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D748-porapuristinruuvi, jossa on kulma paikallaan 2-1/2 tuumaa
€115.28 / yksikkö