WESTWARD 10D749 Porakruuvipuristin, kulma 3 tuumaa | AA2CMK

WESTWARD 10D749 Poranpuristinruuvi, jossa on kulma paikallaan 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CMK Malli: 10D749

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa Vise kulmalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3935
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)14.5
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 10D748 -porapuristinpuristin kiinteällä kulmalla 2-1 / 2 tuumaa | AA2CMJ 10D748€115.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D749 Poranpuristinruuvi, jossa on kulma paikallaan 3 tuumaa
€134.26 / yksikkö