Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11590.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75 Luokka 8 Terässinkitty, 100PK | AH7VHU 38DH63

GRAINGER M11590.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75, luokka 8 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VHU Malli: M11590.120.0001Ristiviite: 38DH63 / 177X39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.26.00mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus12mm
MutteriLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11590.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75, luokka 8 terässinkitty, 100PK
€57.38 /pakkaus